イマオコーポレーション
item レベリングパッド20
質量(g)
7
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
750
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40306088
L5-LPS-M5X45
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください