イマオコーポレーション
item レベリングパッド60
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)
193
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
最大100、最小35
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
5000
材質(パッド)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)
塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40306115
LPS60-M12X120
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください