曜日別特売

充電ピンネイラセット

充電ピンネイラセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。

電圧(V)(電池)18/14.4仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40306605TJ-35P4-BC/1825A
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする