曜日別特売

回転防止デザインLEDハンディライト

回転防止デザインLEDハンディライト - GENTOS
(3件のレビュー)

本体が転がらないデザインを採用しています。ワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です。

用途ライトを置いて作業をする頻度が高い現場。近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場。電球の種類LED材質(本体)アルミ保護等級IP66(防塵防噴流水)落下距離(m)(耐久)2光源色白色内容量1本
注意
※光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
使用電池
明るさ(Lm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40306779MG-822D単2アルカリ電池x2本(別売)単2350197
オープン
取扱い終了
40306788MG-823D単2アルカリ電池x3本(別売)単2470237.3
オープン
取扱い終了
40306797MG-832D単3アルカリ電池x2本(別売)単3260160.4
オープン
取扱い終了
40306806MG-843D単4アルカリ電池x3本(別売)単4240114.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40306806
2021-03-01
用途: 地震等災害時用に購入しました。
医)平尾レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

GENTOSのLEDライトは大好きです。明るく、とても使い勝手がいいです。ハンディライト10個とランタン3個持っています。特にこの商品は、持った感触が大変気に入っています。時々部屋を暗くして、色々な商品の違いを比べています。

対象商品 : 40306806
2020-02-06
用途: 消防団活動・夜間の出動時
有限会社山本組

明るさ、点灯時間の関係があると思うが、もっと、重量が軽ければ良いのに。

対象商品 : 40306806
2019-10-01
用途: 暗室箇所の溶接作業時
株式会社佐々木造船建設業・工事業

明るさモードもあり、適材適所に使用できる。いい商品と言える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする