ドレーゲル
単成分ガス検知警報器 イグザム5100 ヒドラジン
トラスコ品番
166-6315
質量(g)
250
電源
NiMH充電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×61×130
測定ガス
ヒドラジン
測定範囲(ppm)
0-5
内容量
1個
注意
受注後キャンセル不可の商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40307068
8322750
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください