曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307384TH-508-OH93SV-OT-BKR-M-R23-JAN-BXM
45,807
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40307393TH-508-OH93SV-OT-BKR-L-R23-JAN-BXL
44,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする