フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2280タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307463TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BXM
47,388
33,980
37,378(税込)
当日出荷
40307479TH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23-JAN-BXL
42,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40307463
2021-02-13
用途: 高所屋外作業時
製造業

表裏が色分けしてあるので付けるときに分かりやすい。
ランヤード付なので簡単で軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする