曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2395タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307603TH-502-TR93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BXMOR(オレンジ)
51,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40307619TH-502-TR93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BXLOR(オレンジ)
51,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40307628TH-502-TR93SV-OT-P-M-R23-JAN-BXMパープル
52,564
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
40307637TH-502-TR93SV-OT-P-L-R23-JAN-BXLP(パープル)
51,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする