曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2150タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307689TH-502-NV93SV-OT-OR-M-R23-JAN-BXMOR(オレンジ)
43,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40307698TH-502-NV93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BXLOR(オレンジ)
43,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307707TH-502-NV93SV-OT-P-M-R23-JAN-BXMP(パープル)
43,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40307716TH-502-NV93SV-OT-P-L-R23-JAN-BXLP(パープル)
43,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする