曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約1785タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307847TH-510-TR93SV-OT-BL4-M-R23-JAN-BXM第1種
39,263
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
40307856TH-510-TR93SV-OT-BL4-L-R23-JAN-BXL第一種
38,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307865TH-510-TR93SV-OT-BLK-M-R23-JAN-BXM第一種
38,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40307874TH-510-TR93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BXL第一種
38,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする