フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)
(2件のレビュー)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約1755タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308109TH-504-NV93SV-OT-DG-M-R23-JAN-BXM
32,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
40308118TH-504-NV93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BXL
40,083
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308109
2022-04-05
用途: 建設現場での足場上での作業時
建設業・工事業

法改正に伴い、フルハーネス型墜落制止器具の需要が一気に出てきたため、“欠品”状態が続く中、この製品を購入する事が出来、大変助かりました。価格も他メーカーと比較しても比較的安価でとても満足しています。

対象商品 : 40308109
2020-05-29
用途: 樹木剪定時
建設業・工事業

思ったよりも重くない。装着は3か所カチャっと嵌めるだけなので簡単でした。Mサイズでも大きめで、ベルトを調整しておかないとゆるみが大きい。太っている場合と、180cmくらいならLサイズでもいいかな。165㎝位なら余裕です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする