曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
形状を維持するパッドを背面部に採用。
裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。
クッション性に優れたパッドを標準装備。
肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
光が反射する「反射材」付きのハーネス。
視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。

ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308145TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-M-R23-JAN-BXM
46,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40308154TH-SM510-OH93SV-OT-BLK-L-R23-JAN-BXL
46,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする