曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)

着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1320方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ランヤード(幅)(mm)15内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308398TB-ORL-OT593-BLK-M-JAN-BPBLK(黒)M
23,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40308407TB-ORL-OT593-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)L
23,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40308416TB-ORL-OT593-BL4-M-JAN-BPBL4(青)M
23,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40308425TB-ORL-OT593-BL4-L-JAN-BPBL4(青)L
23,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
40308434TB-ORL-OT593-BL2-L-JAN-BPBL2(紺)L
23,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
40308443TB-ORL-OT593-BL2-M-JAN-BPBL2(紺)M
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40308459TB-ORL-OT593-R-M-JAN-BPR(赤)M
23,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
40308468TB-ORL-OT593-R-L-JAN-BPR(赤)L
23,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
57939325TB-ORL-OT593-BLK-LL-JAN-BPBLK(黒)LL
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする