曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。

質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
バックル
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308477TB-ORN-OT599-BLK-M-JAN-BPMワンタッチ1200
23,370
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40308486TB-ORN-OT599-BLK-L-JAN-BPLBLK(黒)(胴ベルト)ワンタッチバックル1400
22,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40308495TB-ORN-OT599-BL4-M-JAN-BPMBL4(青)(胴ベルト)ワンタッチバックル1200
22,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40308504TB-ORN-OT599-BL4-L-JAN-BPLBL4(青)(胴ベルト)ワンタッチバックル1400
22,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
40308513TB-ORN-OT599-BL2-M-JAN-BPMBL2(紺)(胴ベルト)ワンタッチバックル1200
22,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
40308529TB-ORN-OT599-BL2-L-JAN-BPLBL2(紺)(胴ベルト)ワンタッチバックル1400
22,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
40308538TB-ORN-OT599-R-M-JAN-BPMR(赤)(胴ベルト)ワンタッチバックル1200
22,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
40308547TB-ORN-OT599-R-L-JAN-BPLR(赤)(胴ベルト)ワンタッチバックル1400
22,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308486
2021-03-31
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

普段の業務に使用しております。非常に使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする