ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1120
種類
ロープ式
方式
三つ打ち
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309274
TB-LSA-OT590-BLK-M-JAN-BP
BLK(黒)
M
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309283
TB-LSA-OT590-BLK-L-JAN-BP
BLK(黒)
L
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309299
TB-LSA-OT590-BL4-M-JAN-BP
BL4(青)
M
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309308
TB-LSA-OT590-BL4-L-JAN-BP
BL4(青)
L
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309317
TB-LSA-OT590-BG-M-JAN-BP
BG(緑)
M
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309326
TB-LSA-OT590-BG-L-JAN-BP
BG(緑)
L
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309335
TB-LSA-OT590-Y-M-JAN-BP
Y(黄色)
M
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
40309344
TB-LSA-OT590-Y-L-JAN-BP
Y(黄色)
L
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください