ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約870
種類
ロープ式
方式
八つ打ち
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)
アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309353
TB-SAF-593C-BLK-M-JAN-BP
黒
M
¥
14,158
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
40309369
TB-SAF-593C-BLK-L-JAN-BP
BLK(黒)
L
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
40309378
TB-SAF-593C-BL4-M-JAN-BP
青
M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
40309387
TB-SAF-593C-BL4-L-JAN-BP
BL4(青)
L
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
40309396
TB-SAF-593C-BG-M-JAN-BP
BG(緑)
M
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
40309405
TB-SAF-593C-BG-L-JAN-BP
BG(緑)
L
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
40309414
TB-SAF-593C-Y-M-JAN-BP
Y(黄色)
M
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
40309423
TB-SAF-593C-Y-L-JAN-BP
Y(黄色)
L
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください