ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
(1件のレビュー)
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)
約430
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
八つ打ち
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1000
内容量
1本
注意
※補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309615
TBL-AT-5931C-N-JAN-BP
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください