曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用) - ツヨロン(藤井電工)
(2件のレビュー)

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。

サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40310044WP-FC-110-BL5-M-JAN-BP
12,100
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40310044
2022-02-21
用途: 柱上作業、樹上作業
農・林・水産業

現役時代愛用していました。しっかりした作りで安心感があるのでこの度購入した次第です。

対象商品 : 40310044
2020-02-29
用途: 木の枝打ち作業
農・林・水産業

身体へのフィット感が良い。
色の選択があると更にいい(例:黒、緑、青、カーキ色)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする