ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
(1件のレビュー)
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
色
紺
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
サイズ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40310096
WP-TD-120-BL2-M-JAN-BP
1本
約795
M
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
¥
31,610
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
47784618
WP-TD-120-BL2-L-JAN-BP
1セット
約900
L
1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください