ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
タイプ
湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40310114
WP-TDB-120-BL2-M-JAN-BP
1本
紺
M
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
25695034
WP-TDB-120-BL2-L
1本
紺
L
1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
¥
40,074
¥
25,690
¥
28,259
(税込)
当日出荷
25695050
WP-TDB-120-BL2-LL
1本
紺
LL
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)
¥
45,314
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47784636
WP-TDB-120-BLK-M-JAN-BP
1セット
黒
M
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください