日発ジャブスコ
AIR駆動ダイアフラムポンプ
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途
食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に
寸法(mm)
157×105×61
質量(g)
500
エアー接続口
1/4″
最高使用温度(℃)
49
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
最大250cP
アズワン品番
1-8346-21
最大自吸力(m)
8.5
使用空気圧(kg/cm
2
)
(最大)5.5
ポート接続口径
3/8″
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力
最大流量(L/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40636488
N5100020A
5.5(kg/cm
2
)
9.5
接液部/POM(ポリアセタール)、ダイアフラム・バルブ/バイトン(R)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください