曜日別特売
(7件のレビュー)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38845064DVDT30
160
60
66(税込)
当日出荷
38845073DVDT40
220
81
89(税込)
当日出荷
38845082DVDT50
360
149
164(税込)
当日出荷
38845091DVDT65
590
219
241(税込)
当日出荷
38845107DVDT75
790
319
351(税込)
当日出荷
38845116DVDT100
1,620
639
703(税込)
4日以内出荷
38845125DVDT125
3,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
38845134DVDT150
5,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845082
2018-10-06
用途: 自宅の排水管補修
建設業・工事業

寸法等、規格通りで作業性は良かったです
価格も安いので助かりました

対象商品 : 38845107
2018-06-17
用途: 排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品 : 38845073
2016-09-28
用途: 手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品 : 38845073
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 38845073
2016-06-09
用途: 排水設備の設置の時
有限会社鈴木組建設業・工事業

使いやすかった。

対象商品 : 38845082
2015-06-10
用途: 自作太陽熱温水器

塩ビパイプで太陽熱温水器を自作中ですが、そのパーツとして購入しました。モノはしっかりした製品です。ホームセンターより価格が安いのが魅力です。

対象商品 : 38845134
2014-04-07
用途: 農業用水の給・排水調節
黒河農園農・林・水産業

容量が大きな嵩(かさ)物ですが、送料込みでも安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする