クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV90°チーズ
こんなお得な商品も!
DV90°チーズ
モノタロウ
¥
57
~
税込
¥
63
~
(6)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径
選択してください
30
40
50
65
75
100
125
150
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01169875
DV-DT
30
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01169884
DV-DT
40
¥
227
¥
97
¥
107
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169893
DV-DT
50
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169902
DV-DT
65
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01169918
DV-DT
75
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169927
DV-DT
100
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169936
DV-DT
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169945
DV-DT
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材