aika(アイカ)
菜園プランター 丸型
(1件のレビュー)
トマトやピーマンなどの栽培に最適です。
容量(L)
25
色
グリーン
型
丸型
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×28.5
号数
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319765
400
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください