曜日別特売

ドラム式洗濯機用 毛ごみフィルター

ドラム式洗濯機用 毛ごみフィルター - YAMAZEN(山善)ドラム式洗濯機用 毛ごみフィルター - YAMAZEN(山善)ドラム式洗濯機用 毛ごみフィルター - YAMAZEN(山善)

ドラム式洗濯機用ゴミフィルター。10枚入り。敷くだけで毛ゴミをしっかりキャッチ。異物フィルターのサイズに合わせてカットOK。こまめに取り換え、いつも清潔。

用途フィルター、ごみフィルター、ゴミフィルター、糸くずフィルター、ゴミ取りフィルター、替えフィルターとして。材質ポリエステル質量(kg)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×3内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320526-
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする