曜日別特売

洗面下ラック 2段

洗面下ラック 2段 - be worth style(ビーワーススタイル)

洗面台やシンクの下がすっきり片付くスライド式の収納ラック。スムーズに引き出せる、ダブルロールのスライドレールを採用。奥のものが取り出しやすく、しまいやすいスライド式。脚部には安定感を高める吸盤が付属。

用途シンク下収納、収納ラック、スライドラック、隙間収納、引き出し収納として。整理整頓、洗面下、洗面台下に。材質本体:スチール(クロムメッキ)、引出し:スチール(メラミン焼付塗装)、吸盤:PVCホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40321007YA-8100101.9622220×340×377上段:165×310×45、下段:165×310×145
オープン
取扱い終了
40321025YA-8100112.2227270×340×377上段:215×310×45、下段:215×310×145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする