曜日別特売

お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー

お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー - マリン商事

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。

用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。電源(V)AC100質量(kg)0.8コード長さ(m)【アダプタコード】1.8セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070充電時間(時間)約8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40321226EL-40085
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする