こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人

こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 - メイダイこすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 - メイダイこすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 - メイダイこすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 - メイダイ
(1件のレビュー)

塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。界面活性剤不使用で、環境にやさしい。削り取らずにコゲを溶かして落とす、コゲ落としの専用クリーナー。頑固なコゲも油汚れも塗って放置して洗い流すだけ。液剤だから細かい隙間にも入り込んでピッカピカ!研磨剤も入って無いのでキズを付ける心配無し。使い古した、鍋・やかん・フライパンも、新品みたいに甦る。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もなし。

用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、補助剤、増粘剤質量(kg)0.17容量(mL)150使用の目安10cm角に対して約1mL本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×45×170内容量1個(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4032146382450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40321463
2021-11-16
用途: ワッフルベーカのこびりついてこげを落とすために購入しました
有限会社オフィスマリ飲食業

ワッフルベーカーの金属は素材がアルミニウムですが
つけて綺麗に落としたんですが
ワッフルを焼いたとこにアルミのネズミ色がワッフルの生地について
なかなか取れません。この商品はアルミの金属には向いていないのですか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらアルミニウム製の製品には使用不可とのことです。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする