日本マタイ
自然分解クラニテープ
(1件のレビュー)
柔軟性があり植物にも人にも優しいロープです。
自然分解するので、手間が省け、チキュウにも優しいロープです。
用途
なし・りんご・ぶどう・キウイなどの樹木誘引結束に
なす・ピーマン・きゅうり・メロンなどの果菜誘引に
色
白
長さ(m)
約500
材質
植物繊維(レーヨン)
質量(kg)
約1.5
太さ(Φmm)
約3
内容量
1個(500m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40320517
3mm
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください