軽くてよく育つ観葉植物の土

軽くてよく育つ観葉植物の土 - ハイポネックス軽くてよく育つ観葉植物の土 - ハイポネックス軽くてよく育つ観葉植物の土 - ハイポネックス
(3件のレビュー)

観葉植物の植え替えに最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
軽いのでハンギングやリース、吊るして楽しむエアリアルグリーンにも適しています。
【栽培のポイント】
植物の生育状態に合わせて肥料(追肥)を与えてください。肥料の与え方や使い方は、使用する肥料の説明書を確認してください。
春から秋は直射日光を避け、風通しの良い明るい日陰で育てます。
冬は明るい室内に置き、日照不足にならない様にします。
また、暖房の効き過ぎた部屋は乾燥しやすく葉が落ちやすくなるので注意しましょう。
また、暖房機器の近くに置かないようにします。
【水やり】
土の表面が乾いてから株元にたっぷりと与えます。
時々、葉に霧吹きをすると葉がいきいきとし、ハダニの予防にもなります。
冬は土の表面が乾いてから2~3日待って水を与えます。
※植えつけや植え替えをする場合は、植物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。

適合作物観葉植物
注意
※食べ物ではありません。食べないでください。
※子どもの手の届かない所、ペットが触れない所で保管してください。
※使用前に袋の説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※粉塵を吸い込んだり、目に入らないようにしてください。
※開封後は残った培養土が乾燥しないように密閉し、水や雨水のかかる所や、直射日光を避けて保管してください。
※時期や保管状態により、カビや緑色の藻が発生することがありますが、植物の生育には影響はありません。
※使用済みの空袋は放置せず、適切に廃棄してください。
※観葉植物専用の培養土です。他の植物には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320596-1袋(2L)
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
40320614-1袋(5L)
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
40320639-1袋(14L)
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40320639
2021-03-17
用途: 鉢植え
その他業種

とても軽く使いやすいです。ハイポネックスというのも安心感があります。

対象商品 : 40320614
2020-05-04
用途: 観葉植物の植え替えのとき
その他業種

観葉植物の鉢を大きい物に植え替えるために
購入しました。
軽さもあるし扱い易く、観葉植物用に混ぜられた土なので利便性も高く買ってよかったです。
リピート予定です。

対象商品 : 40320639
2019-09-30
用途: 緑の空間づくり
金融・保険業

ふわふわで軽い培養土でした。
運んでいただけ助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする