さし芽・種まき・育苗の土

さし芽・種まき・育苗の土 - ハイポネックスさし芽・種まき・育苗の土 - ハイポネックスさし芽・種まき・育苗の土 - ハイポネックス
(2件のレビュー)

いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。

注意
※さし芽や種まきをする植物の特性などをよくご確認のうえ、ご使用ください。
※栽培する作物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。
※草花類の植えつけに使用する場合は、必ず元肥を土に混ぜ込んで使用してください。
※食べ物ではありません。食べないでください。
※子どもの手の届かない所、ペットが触れない所で保管してください。
※使用前に袋の説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※粉塵を吸い込んだり、目に入らないようにしてください。
※開封後は残った培養土が乾燥しないように密閉し、水や雨水のかかる所や、直射日光を避けて保管してください。
※時期や保管状態により、カビや緑色の藻が発生することがありますが、植物の生育には影響はありません。
※使用済みの空袋は放置せず、適切に廃棄してください。
※さし芽、種まき専用の培養土です。他の植物には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320858-1袋(2L)
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
40320876-1袋(5L)
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
40320894-1袋(14L)
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: プランターでの葉物野菜つくり
サービス業

発芽率が良く無駄蒔きが減り大変満足、家庭菜園ビギナーにはおすすめ商品

対象商品 : 40320858
2022-08-18
用途: 挿し穂や種まき
サービス業

これまで普通の土でさし芽・種まきを行っていましたが、専用の土に変えてから発芽率が高くなりました。先に水をまいてから植えないと種が流れてしまうことがあったので、種まき用として使用する場合は注意が必要です。臭いもないので室内でも使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする