汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 - 川本ポンプ(川本製作所)

異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。

用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂内容量1台
注意
※このポンプは温泉の水には使用出来ない商品です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40325189WUO4-405-0.15S400.150.15単相100-505.5/30.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
63,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325198WUO4-405-0.15SL400.150.15単相100-505.5/30.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
77,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325207WUO4-405-0.15SLN400.150.15単相100-505.5/30.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
94,100
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325216WUO4-405-0.25S400.250.25単相100-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
72,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325225WUO4-405-0.25SL400.250.25単相100-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325234WUO4-405-0.25SLN400.250.25単相100-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325243WUO4-405-0.25TL400.250.25三相200-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325259WUO4-405-0.25TLN400.250.25三相200-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325268WUO4-406-0.15SL400.150.15単相100-606/3.20.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
77,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325277WUO4-406-0.15SLN400.150.15単相100-606/3.20.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
94,100
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325286WUO4-406-0.25SL400.250.25単相100-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325295WUO4-406-0.25SLN400.250.25単相100-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325304WUO4-406-0.25T400.250.25三相200-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
72,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325313WUO4-406-0.25TL400.250.25三相200-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325329WUO4-406-0.25TLN400.250.25三相200-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
108,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325338WUO4-505-0.4SLN500.40.4単相100-509.5/5.50.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
119,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325347WUO4-505-0.4T500.40.4三相200-509.5/5.50.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
82,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325356WUO4-505-0.4TL500.40.4三相200-509.5/5.50.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
101,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325365WUO4-505-0.4TLN500.40.4三相200-509.5/5.50.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
119,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325374WUO4-505-0.75500.750.75三相200-5014.2/90.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
88,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325383WUO4-505-0.75L500.750.75三相200-5014.2/90.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
109,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325399WUO4-505-0.75LN500.750.75三相200-5014.2/90.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
122,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325417WUO4-506-0.4S500.40.4単相100-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
82,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325426WUO4-506-0.4SL500.40.4単相100-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325435WUO4-506-0.4SLN500.40.4単相100-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
119,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325444WUO4-506-0.4T500.40.4三相200-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
82,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325453WUO4-506-0.4TL500.40.4三相200-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325469WUO4-506-0.4TLN500.40.4三相200-6010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
119,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325478WUO4-506-0.75500.750.75三相200-6015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
88,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325487WUO4-506-0.75L500.750.75三相200-6015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
109,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40325496WUO4-506-0.75LN500.750.75三相200-6015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
122,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57054114WUO4-406-0.15S400.150.15単相100-606/3.20.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
57054148WUO4-505-0.4SL500.40.4単相100-5010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
101,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
40325408WUO4-505-0.75T4500.75--三相40050--汚物混入水
78,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40325505WUO4-506-0.75T4500.75--三相40060--汚物混入水
78,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57054105WUO4-405-0.25T400.250.25三相200-507.5/5.20.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57054123WUO4-406-0.25S400.250.25単相100-607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57054139WUO4-505-0.4S500.40.4単相100-5010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
82,100
取扱い終了
57054157WUO4-505-0.75T4500.750.75三相400-5015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57054166WUO4-506-0.75T4500.750.75三相400-6015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする