高田商事
PUマイティ ポリウレタン手袋
長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途
運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
材質
手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40325548
GP800
ブラック
M
約22
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40325557
GP800
ブラック
L
約23
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40325566
GP800
ブラック
LL
約24
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40325575
GP850
蛍光イエロー
M
約22
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40325584
GP850
蛍光イエロー
L
約23
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40325593
GP850
蛍光イエロー
LL
約24
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください