高田商事
ハイフィールド セーフティーショートブーツ
JIS S種相当の鉄芯入り安全ショートブーツです。
用途
雨天の運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
色
グレー/ブラック
材質(先芯)
スチール
足幅
EEE
材質
(胴部)天然ゴム・合成ゴム
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(甲被)
天然ゴム・合成ゴム
材質(カバー)
ポリウレタン
靴タイプ
ショートブーツ
内容量
1足
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります、 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり突刺したりしないでください、けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください、劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては溶けたり変形したりする恐れがありますのでご注意願います。
※作業用長靴ですのでスポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40325645
TB-4000
24.5~25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40325654
TB-4000
25.5~26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40325663
TB-4000
26.5~27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40325679
TB-4000
27.5~28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください