高田商事
ハイフィールド EVA長靴カバー付き
軽いEVA素材の超軽量快適長靴です!
用途
雨天の運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
色
ブラック
足幅
EEE
材質
(胴部)EVA・合成ゴム
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
EVA・合成ゴム
材質(甲被)
EVA・合成ゴム
機能
軽量
材質(カバー)
ポリウレタン
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります、 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり突刺したりしないでください、けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください、劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては溶けたり変形したりする恐れがありますのでご注意願います。
※作業用長靴ですのでスポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40325688
TB-8000
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40325697
TB-8000
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40325706
TB-8000
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40325715
TB-8000
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください