曜日別特売

お風呂用バスケット

お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケット - be worth style(ビーワーススタイル)
(2件のレビュー)

浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。

用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×270内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バスケット:150(取り出し口100)×245×180材質スチール(ポリエチレンコーティング)ホワイト質量(g)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326205IM-140016
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326205
2023-07-24
用途: お風呂で小物収納
株式会社サンテック製造業

めったに使わない石鹸や玩具の保管に使用しています。

対象商品 : 40326205
2023-02-08
用途: お風呂場でのおもちゃ入れに

孫のおもちゃ入れに、ずっと探していました。
大きさもちょうどいいです。掛けられてすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする