曜日別特売

テーブルヒーター 3時間タイマー付き

テーブルヒーター 3時間タイマー付き - クレオ工業テーブルヒーター 3時間タイマー付き - クレオ工業テーブルヒーター 3時間タイマー付き - クレオ工業テーブルヒーター 3時間タイマー付き - クレオ工業テーブルヒーター 3時間タイマー付き - クレオ工業
(1件のレビュー)

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。

用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。消費電力(W)90セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)材質ABS樹脂質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30ヒーターPVC コードヒーター保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326239KH1800
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326239
2023-12-26
用途: 会社での寒さ対策
製造業

足元が冷えるので、その時々で机下に置いたり、机横に置いたりして使用しています。
近くに置いてないと暖かさは感じませんが、マグネット付きなので使い勝手は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする