打ちっぱなしゴルフセット ナイスショット

打ちっぱなしゴルフセット ナイスショット - スマイル[家具]打ちっぱなしゴルフセット ナイスショット - スマイル[家具]打ちっぱなしゴルフセット ナイスショット - スマイル[家具]打ちっぱなしゴルフセット ナイスショット - スマイル[家具]

子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。

用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP質量(kg)0.7長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280適合年齢(歳)6以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326309SE610
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする