曜日別特売

炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー

炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。

用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ質量(kg)1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210電源コード(m)1保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326503YJE-M150(W)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
40326519YJE-M150(B)ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
40326528YJE-M150(R)レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326503
2023-07-02
用途: 自炊
サービス業

基本、一人用で、一食分の炊飯用という感じです。それを目的に購入したので、満足しています。よけいな機能がなく、使いやすいシンプルさも気に入りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする