曜日別特売

mitemi ポータブルミニプロジェクター

mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクター - RAMASU(ラマス)

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。

用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。明るさ(Lm)123解像度~フルHD質量(g)190セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書ホワイトサイズ(inch)投影:10-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカードコントラスト比1000:1主な用途家庭用保証期間お買い上げ日より1年入力端子miniUSB、microSDカード設置方式ポータブルアスペクト比16:9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327018RA-P160
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする