リヒトラブ
Bloomin スタンドペンケース スクエアタイプ
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。スリムでオシャレなスクエアタイプが登場。
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×1701
収納数
ペン約13本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40328095
A-7732-11
ネイビーブルー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40328113
A-7732-3
ポピーレッド
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40328129
A-7732-5
レモンイエロー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40328086
A-7732-10
ラベンダー
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
40328104
A-7732-19
ミントグリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Bloomin スタンドペンケース スクエアタイプ
参考になった