リヒトラブ
ALTNA スタンドペンケース<マグネット付>
マグネット入りのフタでスチール面にピタっと貼り付けできるスタンドペンケース。
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×49×182
収納数
ペン約20本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40328418
A-7759-11
ネイビー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40328427
A-7759-22
オリーブ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40328436
A-7759-24
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ALTNA スタンドペンケース<マグネット付>
参考になった