リヒトラブ
AQUA DROPs イージーチェンジ・クリヤーブック
(1件のレビュー)
人気の360°折り返して使えるポケット交換タイプに20ポケットが登場!
サイズ
A4
ポケット数
20
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×247×305
穴数
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40328725
N-1483-1
乳白
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
40328768
N-1483-8
青
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
40328734
N-1483-3
赤
¥
750
取扱い終了
40328743
N-1483-5
黄
¥
580
取扱い終了
40328759
N-1483-6
黄緑
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください