曜日別特売

TIG溶接機

TIG溶接機 - エサブ(EASB)

拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御

用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC入力電流(A)最大:35.4(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)181-264-529/AC内容量1セット
注意
※アルゴンガスをご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329014ET301i ACDC
2,500,000
2,498,000
2,747,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする