曜日別特売

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 - エサブ(EASB)

先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源

用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格18kVA14.4kW無負荷電圧(V)80DC入力電流(A)最大:53.2A(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)177-529/AC内容量1セット
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329023Warrior 300i
2,200,000
2,198,000
2,417,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする