TIG溶接機

TIG溶接機 - シグウエルド社

一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します

用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC内容量1セット
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329039トランスティグ170Pi
580,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする