曜日別特売

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 - シグウエルド社

溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。

用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A出力電圧(V)10~24DC相数単相最大入力定格9kVA(7kw)無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:32.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC内容量1セット
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329048トランスミグ165ST
300,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする