理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A出力電圧(V)10~26DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)71DC入力電流(A)最大:27.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC内容量1セット