曜日別特売

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 - シグウエルド社

CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。

用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC内容量1セット
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329075トランスミグ250i
700,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする