TIG溶接機

TIG溶接機 - CKワールドワイド社

高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン

用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC内容量1セット
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329127マスターティグ200ACDC
880,000
879,800
967,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする